€ 610,72/ stukexcl. btw
€ 738,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | MSE |
Type | B |
Asdiameter | 3 in |
Buitendiameter | 149.22 mm |
Breedte | 82.6 mm |
Breedte buitenring | 46.1 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 258 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Axiaal draaggetal | 10.6 kN |
Grenstoerental | 3.08 tr/min |