Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE112BX

  • ERIKS:24044229
  • Fabrikant:013992031693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 392,78/ stukexcl. btw

€ 475,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
107.95 mm
Breedte
67.5 mm
Breedte buitenring
35 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
121 kN
Statisch draaggetal
127 kN
Axiaal draaggetal
6.2 kN
Grenstoerental
4.35 tr/min