Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager MSE1000BX

  • ERIKS:24044383
  • Fabrikant:013992031679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Medium serie MSE..BX
Opslaan in lijst

€ 9.841,29/ stukexcl. btw

€ 11.907,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
MSE
Type
B
Asdiameter
10 in
Buitendiameter
431.8 mm
Breedte
170 mm
Breedte buitenring
96.8 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
1.24 kN
Statisch draaggetal
1.882 kN
Axiaal draaggetal
98.8 kN
Grenstoerental
750 tr/min