Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSM55BX

  • ERIKS:24043579
  • Fabrikant:013992030054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 317,46/ stukexcl. btw

€ 384,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
114.3 mm
Breedte
60 mm
Breedte buitenring
27 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
103 kN
Statisch draaggetal
115 kN
Axiaal draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
3.94 tr/min