€ 7.815,81/ stukexcl. btw
€ 9.457,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 438.15 mm |
Breedte | 143 mm |
Breedte buitenring | 74.6 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 929 kN |
Statisch draaggetal | 1.665 kN |
Axiaal draaggetal | 78.2 kN |
Grenstoerental | 650 tr/min |