€ 5.649,14/ stukexcl. btw
€ 6.835,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 250 mm |
Buitendiameter | 374.65 mm |
Breedte | 122 mm |
Breedte buitenring | 66.7 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 696 kN |
Statisch draaggetal | 1.182 kN |
Axiaal draaggetal | 57.8 kN |
Grenstoerental | 820 tr/min |