€ 4.838,54/ stukexcl. btw
€ 5.854,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 342.9 mm |
Breedte | 115 mm |
Breedte buitenring | 63.5 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 659 kN |
Statisch draaggetal | 1.062 kN |
Axiaal draaggetal | 49 kN |
Grenstoerental | 930 tr/min |