€ 3.542,11/ stukexcl. btw
€ 4.285,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 285.75 mm |
Breedte | 109 mm |
Breedte buitenring | 55.5 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 524 kN |
Statisch draaggetal | 828 kN |
Axiaal draaggetal | 36.4 kN |
Grenstoerental | 1.22 tr/min |