Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSM160BX

  • ERIKS:24043683
  • Fabrikant:013992028822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 3.323,03/ stukexcl. btw

€ 4.020,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
160 mm
Buitendiameter
273.05 mm
Breedte
109 mm
Breedte buitenring
60.3 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
583 kN
Statisch draaggetal
792 kN
Axiaal draaggetal
33 kN
Grenstoerental
1.32 tr/min