€ 1.654,91/ stukexcl. btw
€ 2.002,44incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 241.3 mm |
Breedte | 98.4 mm |
Breedte buitenring | 55.6 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 422 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Axiaal draaggetal | 25.8 kN |
Grenstoerental | 1.57 tr/min |