Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSM135BX

  • ERIKS:24043657
  • Fabrikant:013992028518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.654,91/ stukexcl. btw

€ 2.002,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
B
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
241.3 mm
Breedte
98.4 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
422 kN
Statisch draaggetal
585 kN
Axiaal draaggetal
25.8 kN
Grenstoerental
1.57 tr/min