€ 1.429,73/ stukexcl. btw
€ 1.729,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 222.25 mm |
Breedte | 95 mm |
Breedte buitenring | 54 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 363 kN |
Statisch draaggetal | 496 kN |
Axiaal draaggetal | 22.2 kN |
Grenstoerental | 1.74 tr/min |