€ 1.123,12/ stukexcl. btw
€ 1.358,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | B |
Asdiameter | 115 mm |
Buitendiameter | 203.2 mm |
Breedte | 90 mm |
Breedte buitenring | 46.9 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 316 kN |
Statisch draaggetal | 427 kN |
Axiaal draaggetal | 18.6 kN |
Grenstoerental | 1.97 tr/min |