Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE708BX

  • ERIKS:24043711
  • Fabrikant:013992027559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 4.071,66/ stukexcl. btw

€ 4.926,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
7.1/2 in
Buitendiameter
311.15 mm
Breedte
109 mm
Breedte buitenring
60.3 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
614 kN
Statisch draaggetal
990 kN
Axiaal draaggetal
41 kN
Grenstoerental
1.07 tr/min