€ 1.964,74/ stukexcl. btw
€ 2.377,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 5.11/16 in |
Buitendiameter | 254 mm |
Breedte | 98.4 mm |
Breedte buitenring | 55.6 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 459 kN |
Statisch draaggetal | 664 kN |
Axiaal draaggetal | 29.4 kN |
Grenstoerental | 1.45 tr/min |