Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE507BX

  • ERIKS:24043665
  • Fabrikant:013992027245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.654,91/ stukexcl. btw

€ 2.002,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
5.7/16 in
Buitendiameter
241.3 mm
Breedte
98.4 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
422 kN
Statisch draaggetal
585 kN
Axiaal draaggetal
25.8 kN
Grenstoerental
1.57 tr/min