Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE415BX

  • ERIKS:24043653
  • Fabrikant:013992027047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.429,73/ stukexcl. btw

€ 1.729,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
4.15/16 in
Buitendiameter
222.25 mm
Breedte
95 mm
Breedte buitenring
54 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
363 kN
Statisch draaggetal
496 kN
Axiaal draaggetal
22.2 kN
Grenstoerental
1.74 tr/min