Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE408BX

  • ERIKS:24043641
  • Fabrikant:013992026828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 1.123,12/ stukexcl. btw

€ 1.358,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
4.1/2 in
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
90 mm
Breedte buitenring
46.9 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
316 kN
Statisch draaggetal
427 kN
Axiaal draaggetal
18.6 kN
Grenstoerental
1.97 tr/min