€ 564,47/ stukexcl. btw
€ 683,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 3.3/16 in |
Buitendiameter | 152.4 mm |
Breedte | 75 mm |
Breedte buitenring | 38.9 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 231 kN |
Axiaal draaggetal | 12.4 kN |
Grenstoerental | 2.79 tr/min |