Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE211BX

  • ERIKS:24043597
  • Fabrikant:013992025982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 391,15/ stukexcl. btw

€ 473,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
2.11/16 in
Buitendiameter
133.35 mm
Breedte
65 mm
Breedte buitenring
31.8 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
161 kN
Axiaal draaggetal
7.6 kN
Grenstoerental
3.31 tr/min