Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE204BX

  • ERIKS:24043587
  • Fabrikant:013992025845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 317,46/ stukexcl. btw

€ 384,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
2.1/4 in
Buitendiameter
114.3 mm
Breedte
60 mm
Breedte buitenring
27 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
103 kN
Statisch draaggetal
115 kN
Axiaal draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
3.94 tr/min