Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE1200BX

  • ERIKS:24043749
  • Fabrikant:013992025616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 7.815,74/ stukexcl. btw

€ 9.457,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
12 in
Buitendiameter
438.15 mm
Breedte
143 mm
Breedte buitenring
74.6 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
929 kN
Statisch draaggetal
1.665 kN
Axiaal draaggetal
78.2 kN
Grenstoerental
650 tr/min