€ 278,69/ stukexcl. btw
€ 337,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 98.42 mm |
Breedte | 60 mm |
Breedte buitenring | 25.4 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Axiaal draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental | 4.63 tr/min |