Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE1100BX

  • ERIKS:24043741
  • Fabrikant:013992025456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 6.540,20/ stukexcl. btw

€ 7.913,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
11 in
Buitendiameter
406.4 mm
Breedte
128 mm
Breedte buitenring
69 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
794 kN
Statisch draaggetal
1.376 kN
Axiaal draaggetal
66.8 kN
Grenstoerental
730 tr/min