Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar cilinderrollager Type loslager LSE104BX

  • ERIKS:24043561
  • Fabrikant:013992025333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deelbaar rollager SRB type loslager Light serie LSE..BX
Opslaan in lijst

€ 257,67/ stukexcl. btw

€ 311,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
B
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
84.14 mm
Breedte
55 mm
Breedte buitenring
23.8 mm
Lagertype
Type loslager
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Axiaal draaggetal
3.2 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min