€ 6.540,20/ stukexcl. btw
€ 7.913,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | B |
Asdiameter | 10.3/4 in |
Buitendiameter | 406.4 mm |
Breedte | 128 mm |
Breedte buitenring | 69 mm |
Lagertype | Type loslager |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 794 kN |
Statisch draaggetal | 1.376 kN |
Axiaal draaggetal | 66.8 kN |
Grenstoerental | 730 tr/min |