Eriks
TIMKEN

TIMKEN D-Power Single-point dial-setting smeerunit met GR231 vet 125cc PD442231

  • ERIKS:13173160
  • Fabrikant:013992001689
Image 1
D-Power Single Point Dial-Setting Lubricator

• Model 600 Single Point Dial-Setting Lubricator
• Complete unit
• 125 cc
• Gas aangedreven
• Food Safe Grease, NLGI 2
Opslaan in lijst

€ 65,40/ stukexcl. btw

€ 79,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
D-POWER
Type
PD442231
Aandrijving mechanisme
Gascel
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
GR231
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. werkdruk
5 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-12 maand
Gewicht
0.215 kg
Diameter
58 mm
Hoogte
117 mm