Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF3056VC3

  • ERIKS:14196129
  • Fabrikant:013992246516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.576,99/ stukexcl. btw

€ 12.798,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
106 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig