Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF3030VC3

  • ERIKS:14201487
  • Fabrikant:013992246783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.092,23/ stukexcl. btw

€ 4.951,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig