Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2984VC3

  • ERIKS:14196127
  • Fabrikant:013992133458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.587,31/ stukexcl. btw

€ 12.810,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig