Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2976VC3

  • ERIKS:14196125
  • Fabrikant:087796313644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.173,96/ stukexcl. btw

€ 11.100,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig