Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2976AV

  • ERIKS:12827203
  • Fabrikant:087796313545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.816,14/ stukexcl. btw

€ 11.877,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig