Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2972V

  • ERIKS:13162515
  • Fabrikant:053893331584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.183,08/ stukexcl. btw

€ 8.691,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig