Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2968V

  • ERIKS:12719314
  • Fabrikant:053893319506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.358,09/ stukexcl. btw

€ 7.693,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig