Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2964VC3

  • ERIKS:12719313
  • Fabrikant:053893326511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.701,44/ stukexcl. btw

€ 6.898,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig