Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2964V

  • ERIKS:12827196
  • Fabrikant:087796313699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.701,44/ stukexcl. btw

€ 6.898,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig