Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2956VC3

  • ERIKS:12827179
  • Fabrikant:087796302549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.939,81/ stukexcl. btw

€ 4.767,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig