Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2952VC3

  • ERIKS:12827172
  • Fabrikant:087796302525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.209,18/ stukexcl. btw

€ 3.883,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig