Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2948V

  • ERIKS:12827154
  • Fabrikant:087796302495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.571,47/ stukexcl. btw

€ 3.111,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig