Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2944VC3

  • ERIKS:12827149
  • Fabrikant:053893773209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.021,10/ stukexcl. btw

€ 2.445,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig