Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2936VC3

  • ERIKS:12827107
  • Fabrikant:053893773186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.159,77/ stukexcl. btw

€ 1.403,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig