Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2930V

  • ERIKS:12827065
  • Fabrikant:053893773117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 700,18/ stukexcl. btw

€ 847,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig