Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2926VC3

  • ERIKS:12827046
  • Fabrikant:053893773087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 471,21/ stukexcl. btw

€ 570,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig