Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF2924V

  • ERIKS:14196123
  • Fabrikant:053893773056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,57/ stukexcl. btw

€ 456,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig