Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1880VC3

  • ERIKS:14196121
  • Fabrikant:013992220813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.602,78/ stukexcl. btw

€ 7.989,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig