Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1876VC3

  • ERIKS:14201485
  • Fabrikant:013992246547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.236,68/ stukexcl. btw

€ 7.546,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig