Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1872V

  • ERIKS:12719311
  • Fabrikant:013992241320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.236,44/ stukexcl. btw

€ 6.336,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig