Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1868V

  • ERIKS:14196117
  • Fabrikant:053893885124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.352,90/ stukexcl. btw

€ 5.267,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig