Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1864V

  • ERIKS:12719462
  • Fabrikant:053893885100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.578,12/ stukexcl. btw

€ 4.329,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig