Eriks
TIMKEN

TIMKEN Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF1860VC3

  • ERIKS:14196116
  • Fabrikant:013992246394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.904,26/ stukexcl. btw

€ 3.514,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig